€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 609 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Lengte | 90 mm |
Spoed schroefdraad | 1.5 |
Draadsoort | Metrisch |
Kopvorm | Zeskantkop |
Aandraaivoorziening | Zeskantig |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Met moer | Nee |
DIN-norm | 609 |
Type | Draadbout |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026