€ 0,11/ stukexcl. btw
€ 0,14incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 934 |
Serie | DIN 934 |
Draadmaat (M..) | 10 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 8 (staal) |
Draadsoort | Metrisch |
Spoed schroefdraad | 1.5 |
Hoogte | 8 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Type | Zeskantmoer |
DIN-norm | 934 |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026