€ 1,23/ stukexcl. btw
€ 1,49incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 960 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 12 |
Lengte | 100 mm |
DIN-norm | 960 |
ISO-norm | 8765 |
Met moer | Nee |
Sleutelwijdte | 19 |
Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026