Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M6x16mm

  • ERIKS:23268830
  • Fabrikant:4043377096050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

5158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
16 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1 mm
Kophoogte
4 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026