€ 2,92/ stukexcl. btw
€ 3,53incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 14 |
Lengte | 65 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 22 |
Spoed schroefdraad | 2 mm |
Kophoogte | 8.8 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026