Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M16x70mm

  • ERIKS:23263258
  • Fabrikant:4043377089540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

1250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
70 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
10 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

243 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026