€ 0,64/ stukexcl. btw
€ 0,77incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Lengte | 50 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Spoed schroefdraad | 1.75 mm |
Kophoogte | 7.5 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026