€ 4,32/ stukexcl. btw
€ 5,23incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | Grade 5 |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | UNC |
Schroefdraadmaat in inches | 5/8 in |
Lengte (inch) | 2 in |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Kophoogte | 9.9 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
274 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026