Eriks

Zeskantbout DIN 933 Grade 5 UNC 5/8x1

  • ERIKS:12746588
  • Fabrikant:4051426733382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
UNC
Schroefdraadmaat in inches
5/8 in
Lengte (inch)
1 in
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Kophoogte
9.9 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

273 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026