Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M14x70mm

  • ERIKS:23268610
  • Fabrikant:4043377083722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Lengte
70 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
22
Spoed schroefdraad
2 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026