Eriks

Werkplaatsschuifmaat digitaal zonder punt fijninstelling 500mm

  • ERIKS:12741285
  • Fabrikant:4039321006985
Image 1
Digitale werkplaatsschuifmaat, met fijninstelling

Uitvoering: van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef. Stevige metalen behuizing. Cijferhoogte van de LCD-aanduiding 12 mm, met data-uitgang opto RS232. Wordt incl. batterij CR2032, 3 V, in kunststof cassette geleverd, vanaf een meetbereik van 1000 mm in transportverpakking.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, hold-functie (meetwaardegeheugen).

Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.
Opslaan in lijst

€ 354,38/ stukexcl. btw

€ 428,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Meetbereik
van 0 tot 500 mm
Digitale indicatie
Ja