Eriks

Digitale werkplaatsschuifmaat zonder punten met fijninstelling type 4054

Digitale werkplaatsschuifmaat, zonder punten, met fijninstelling

Uitvoering: van roestvrij staal, met vastzetschroef, cijferhoogte LCD 12 mm, met data-uitgang opto RS 232. Levering incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette, vanaf meetbereik 1000 mm in transportverpakking.

Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, toetsenblokkering voor ingesteld nulpunt, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) op elke positie mogelijk, hold-functie (meetwaardengeheugen).

Toepassing: voor binnen- en buitenmetingen.

Aanwijzing: reservebatterij (bestelnr. 4027 2032).
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
5 of Digitale werkplaatsschuifmaat zonder punten met fijninstelling type 4054
ProductMeetbereik [mm]Digitale indicatieBeschikbaarPrijsexcl. btw