Digitale werkplaatsschuifmaat, met fijninstelling
Uitvoering: van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef. Stevige metalen behuizing. Cijferhoogte van de LCD-aanduiding 12 mm, met data-uitgang opto RS232. Wordt incl. batterij CR2032, 3 V, in kunststof cassette geleverd, vanaf een meetbereik van 1000 mm in transportverpakking.
Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, hold-functie (meetwaardegeheugen).
Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.