Eriks

Wandplaat zwenkbaar BZ 162

  • ERIKS:11104894
  • Fabrikant:4031513000436
Image 1
Zwenkbare wandplaat voor automatische slanghaspel.

•     Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht.
•     Voor slangen van 20–50 m
Met terugtrekveer van verenstaal.
•     Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
•    Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers, as van messing.
•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk: apparaat tot 30 bar.

Opslaan in lijst

€ 624,33/ stukexcl. btw

€ 755,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150