• Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht.
• Voor slangen van 20–50 m
Met terugtrekveer van verenstaal.
• Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
• Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers, as van messing.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk: apparaat tot 30 bar.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Rolgeleider BZ 415 | € 336,05/stuk | |
| Rolgeleider BZ 174 | € 366,93/stuk | |
| Wandplaat zwenkbaar BZ 162 | € 624,33/stuk |