Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vuilafstrijker 008F FPM 15x23x...
Vuilafstrijker 008F FPM 15x23x4/7
ERIKS:
11130104
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
2733 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Type
008F
Stangdiameter
15 mm
Groefbreedte
4 mm
Materiaal afdichting
FKM
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Bekijk alle varianten
Inloggen