Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Afstrijker type 008F FPM
Afstrijker type 008F FPM
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Stangdiameter [mm]
15
1
Groefbreedte [mm]
4
1
Materiaal afdichting
FKM
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Afstrijker type 008F FPM
Product
Stangdiameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Materiaal afdichting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Stangdiameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Materiaal afdichting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vuilafstrijker 008F FPM 15x23x4/7
15
4
FKM
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen