€ 1.133,80/ stukexcl. btw
€ 1.371,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 7901X |
Uitvoering | Verloopvierkant |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS304 |
Buitenvierkant | 55 mm |
Binnenvierkant | 36 mm |
Vorm | Vierkant |
Geschikt voor aandrijving type | 7901 7902 |
As opname aandrijving | Dubbel vierkant |
Hoogte | 57 mm |