Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopvierkant Type: 7901X Ro...
Verloopvierkant Type: 7901X Roestvaststaal (RVS)
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Buitenvierkant [mm]
55
1
Binnenvierkant [mm]
36
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopvierkant Type: 7901X Roestvaststaal (RVS)
Product
Kwaliteitsklasse
Buitenvierkant [mm]
Binnenvierkant [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kwaliteitsklasse
Buitenvierkant [mm]
Binnenvierkant [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verloopvierkant Type: 7901X Roestvaststaal (RVS) SS304 Hoogte: 57mm Dubbel vierkant 55mmx36mm
SS304
55
36
€ 1.133,80
/
stuk
Inloggen