€ 65,30/ stukexcl. btw
€ 79,01incl. btw
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ECM |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 3" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |
€ 70,56/ stukexcl. btw
€ 85,38incl. btw
431 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026