Eriks

Koppeling ECM 50 RVS buitendraad BSP 2"

  • ERIKS:10039066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,50/ stukexcl. btw

€ 44,17incl. btw

247 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi