Eriks

Stelschroef met binnenzeskant en vlak uiteinde DIN 913 staal 45H M8x0,75x25

  • ERIKS:11769075
  • Fabrikant:4051427277687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 913
Draadmaat (M..)
8
Lengte
25.75 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch fijn
Uitvoering
Platte punt
DIN-norm
913
ISO-norm
4026
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

222 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026