€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,10incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 913 |
Draadmaat (M..) | 3 |
Lengte | 4 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kwaliteitsklasse | 45H (staal) |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Type | Klemschroef |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Platte punt |
DIN-norm | 913 |
ISO-norm | 4026 |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026