€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,04incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
3300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 916 |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 10 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Type | Klemschroef |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kratereind |
DIN-norm | 916 |
ISO-norm | 4029 |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/10/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
336 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026