€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 916 |
Draadmaat (M..) | 4 |
Lengte | 4 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kwaliteitsklasse | 45H (staal) |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Type | Klemschroef |
Draadsoort | Metrisch |
Uitvoering | Kratereind |
DIN-norm | 916 |
ISO-norm | 4029 |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
273 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026