Eriks

Staalband-omsnoeringsapparaatvoor13/16/19mm zonder zegels

  • ERIKS:23862007
  • Fabrikant:4030198173152
Image 1
Staalbandomsnoeringsapparaat, zonder sluitzegels

•    Verticaal en horizontaal inzetbaar
Geschikt voor hoekige, middelzware tot zware pakstukken.
Manuele bediening bij het spannen, sluiten en afsnijden van staalbanden.
•     Voor verschillende bandbreedtes
Geschikt voor staalbanden 13, 16, 19 mm met een dikte van 0,38–0,63 mm.
Soort sluiting: zonder sluitzegels.
Spanmethode: middels transportwiel.
Min. oplegvlakte: 160 mm.
Gewicht: 3,6 kg, 3 jaar garantie.

Opslaan in lijst

€ 1.590,71/ stukexcl. btw

€ 1.924,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150