Eriks

Staalband-omsnoeringsapparaat zonder sluitzegels

Staalbandomsnoeringsapparaat, zonder sluitzegels

•    Verticaal en horizontaal inzetbaar
Geschikt voor hoekige, middelzware tot zware pakstukken.
Manuele bediening bij het spannen, sluiten en afsnijden van staalbanden.
•     Voor verschillende bandbreedtes
Geschikt voor staalbanden 13, 16, 19 mm met een dikte van 0,38–0,63 mm.
Soort sluiting: zonder sluitzegels.
Spanmethode: middels transportwiel.
Min. oplegvlakte: 160 mm.
Gewicht: 3,6 kg, 3 jaar garantie.

Image 1
1 of Staalband-omsnoeringsapparaat zonder sluitzegels
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw