€ 1,13/ stukexcl. btw
€ 1,36incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 603/555 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.6 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 150 mm |
DIN-norm | 603/555 |
Met moer | Ja |
Type | Slotbout |
Kopvorm | Ronde kop |
Model | Vierkante nok |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026