Eriks

Slotbout met moer DIN 603/555 M12x110 Staal 4.6 Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23691523
  • Fabrikant:4043952122099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 603/555
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadmaat (M..)
12
Lengte
110 mm
DIN-norm
603/555
Met moer
Ja
Kopvorm
Ronde kop
Type
Slotbout
Model
Vierkante nok
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026