€ 145,25/ stukexcl. btw
€ 175,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHM DIN 11864-1 GS-A-IMP |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11864-1 BS - ASME/IMP |
Maat aansluiting | 38,1x1,65 (34,8) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |