Eriks

Slangpilaar RVS met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS, Form A; afmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Uitvoering
  • Slangpilaar met uitwendige zuivelschroefdraad Rd voor sanitaire en aseptische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met lasdraadstuk dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS, Form A; afmeting volgens ASME BPE/ Imperial
Montagewijze
De RVS slangpilaar met buitendraad en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
3 of Slangpilaar RVS met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS, Form A; afmeting volgens ASME BPE/ Imperial
ProductTypeMaat aansluitingSlang inw.diam. (DN)BeschikbaarPrijsexcl. btw