Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 80mm

  • ERIKS:11197095
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
80 mm
Wanddikte
4.8 mm
Buitendiameter
89.6 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Minimum barstdruk
12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
400 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
1.4 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C