| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 45mm | 45 | 3.5 | 52 | | € 8,06/meter |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 32mm | 32 | 3.2 | 38.4 | | € 5,47/meter |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 50mm | 50 | 3.8 | 57.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 20mm | 20 | 2.8 | 25.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 25mm | 25 | 2.9 | 30.8 | | € 4,93/meter |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 30mm | 30 | 3.1 | 36.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 38mm | 38 | 3.3 | 44.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 100mm | 100 | 5.9 | 111.8 | | € 35,57/meter |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 75mm | 75 | 4.6 | 84.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 13mm | 13 | 2.5 | 18 | | € 2,65/meter |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 40mm | 40 | 3.5 | 47 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 55mm | 55 | 3.9 | 62.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 60mm | 60 | 4 | 68 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 63mm | 63 | 5.1 | 73.2 | | € 18,79/meter |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 70mm | 70 | 4.5 | 79 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 80mm | 80 | 4.8 | 89.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |