Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 75mm

  • ERIKS:14509604
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
4.6 mm
Buitendiameter
84.2 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Minimum barstdruk
12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
370 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
1.25 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 149 °F
Static wire
Nee