Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 70mm

  • ERIKS:14509581
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
79 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Minimum barstdruk
12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
316 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
1.1 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C