Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 63mm

  • ERIKS:10014931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,79/ meterexcl. btw

€ 22,74incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

9,6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
5.1 mm
Buitendiameter
73.2 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
290 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.87 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C