Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 60 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 270 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.82 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |