Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 55mm

  • ERIKS:14509580
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
55 mm
Wanddikte
3.9 mm
Buitendiameter
62.8 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.77 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C