Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 45mm

  • ERIKS:14509601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,06/ meterexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

35 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
52 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
220 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.57 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C