Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 40 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 190 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |