Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 38mm

  • ERIKS:14509579
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
3.3 mm
Buitendiameter
44.6 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.49 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 149 °F
Static wire
Nee