€ 5,47/ meterexcl. btw
€ 6,62incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
100 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 3.2 mm |
Buitendiameter | 38.4 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 140 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.37 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |