Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 30mm

  • ERIKS:10014926
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
30 mm
Wanddikte
3.1 mm
Buitendiameter
36.2 mm
Maximale werkdruk
7 bar
Minimum barstdruk
21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.35 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C