€ 4,93/ meterexcl. btw
€ 5,97incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
100 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 2.9 mm |
Buitendiameter | 30.8 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 110 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.29 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |