Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 20 mm |
Wanddikte | 2.8 mm |
Buitendiameter | 25.6 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |