Eriks

Slang Transpar, rol=50m, inwendige diameter 13mm

  • ERIKS:14509577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,65/ meterexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
18 mm
Maximale werkdruk
7 bar
Minimum barstdruk
21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
55 mm
Rollengte
25 m
Gewicht
0.15 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C