€ 35,57/ meterexcl. btw
€ 43,04incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 5.9 mm |
Buitendiameter | 111.8 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 500 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |