Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 3.8 mm |
Buitendiameter | 57.6 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 240 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |