Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multibar Premium |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Maximale werkdruk | 11 bar |
Minimum barstdruk | 33 bar |
Min. buigradius | 130 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.36 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van -13 tot 140 °F |
Static wire | Nee |
€ 3,64/ meterexcl. btw
€ 4,40incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
350 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026