Eriks

Slang Premium Multibar, rol=50m, inwendige diameter 19x3.5mm

  • ERIKS:10015568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,64/ meterexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

350 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
26 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.31 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C